https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLBCTRX-SP-PM-281-LUB-PLAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnelpDOHhNREl6TVRjME5URXhPREl6T0M5SlRrUlVTVTFNUWtOVVVsaGZVMUJmVUUxZk1qZ3hYMHhWUWw5UVRFRlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTQ3ZmQ4Nzk0YjNmNGVmYzE3NTAyN2ExZDVmMDliZmM5MmU1ZmIzMmY2M2NkOWU1NWVlOGI3MzA0ZThlNjQ0ZA
TIMKEN
TIMKEN
PM281417-2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN PM281417-2
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 250 CC Capacity; GR417 Mobil Ronex MP 2; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Nr. katalogowy
PM281417-2
Nr kat. BDI
1370850
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Wyposa%C5%BCenie-i-Komponenty-do-Smarowania/Smarownice-jednopunktowe/PM281417-2/p/1370850
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,76
UNSPSC
27112914
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0053893971452
Nazwa Produktu
Single Point Lubricator
Typ napędu
Motor Driven
Mechanizm napędowy
Electromechanical
Rozmiar Gwintu
1/4" BSPT
Pojemność
250 CC
Nazwa środka smarnego
GR417 Mobil Ronex MP 2
Typ środka smarnego
Grease
Klasa NLGI
2
Materiał Obudowy
Plastic
Okres smarowania
1 To 12 Months
Ocena stopnia ochrony
IP65
Charakterystyka produktu
Refillable Cartridge
Maksymalne ciśnienie robocze
87 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 140 Deg F
Zastosowanie
Blower | Conveyor | Electric Motor | Fan | Pump
Inne Funkcje
Push Button Control and Display
Kategoria - BDI
Single Point Lubricator
Kod Taryfy
8479.89.98.99
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Single Point Automatic
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
1.932
Długi Opis
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 250 CC Capacity; GR417 Mobil Ronex MP 2; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Średnica Całkowita
3 Cale | 76,2 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,97 Cale | 227,838 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież