Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

SL18-15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSAQXXXXXX-SIMATEC-15ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJneVl5OHhNRFF5TmpBNE1ESTJOREl5TWk5SlRrUlRRVkZZV0ZoWVdGaGZVMGxOUVZSRlExOHhOVTFNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MWJlYWZkNzRhNGQ0ZThmZTYxMGNkZDkyNThhMDEyYWU3ZTU3OTJkOWZmYzk3NDIyMDc0Mzg1ZTEyMGY1NjAw
20338914 Smarownice jednopunktowe 

SIMALUBE SIMALUBE

SL18-15

Opis

SIMALUBE SL18-15

Single Point Lubricator; Automatic; Gas Powered Drive Type; Electrochemical Drive Mechanism; 15 CC Capacity; 1/4" RC Thread; Simalube SL10; Food Industry Oil; 2 NLGI Grade; 1 To 12 Months Lubrication Period; IP68; Refillable Cartridge; 5 Bar Max Pressure; -30 To 140 Deg C

Nr. katalogowy

SL18-15

Nr kat. BDI
20338914

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
SIMATEC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
27112914
Grupa Produktowa BDI
F02170
Kod Taryfy
8479.89.98.99
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Single Point
URL Producenta
https://simatec.com
Szczegóły Produktu
Single Point Lubricator
Specyfikacja Produktu
Automatic; Gas Powered Drive Type; Electrochemical Drive Mechanism; 15 CC Capacity; 1/4" RC Thread; Simalube SL10; Food Industry Oil; 2 NLGI Grade; 1 To 12 Months Lubrication Period; IP68; Refillable Cartridge; 5 Bar Max Pressure; -30 To 140 Deg C
Długi Opis
Single Point Lubricator; Automatic; Gas Powered Drive Type; Electrochemical Drive Mechanism; 15 CC Capacity; 1/4" RC Thread; Simalube SL10; Food Industry Oil; 2 NLGI Grade; 1 To 12 Months Lubrication Period; IP68; Refillable Cartridge; 5 Bar Max Pressure; -30 To 140 Deg C