https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25133527-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnNE55OHhNREUwTWpJd016YzNNamsxT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpNMU1qZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NzdmNWRiMTE1MTQzNzU2ZmNmMjE3M2I2NTZhM2Q3ZWZjZWUxYTY2NTY0NWQ1YjNhNWJhNzRjZDA4YzBmZjU4Mg
25134233
Egypontos Kenőegységek
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
STAR VARIO G2 SYN-3002 60CC ; L0316-460
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
Leírás
LUBRIPLATE PRODUCTS STAR VARIO G2 SYN-3002 60CC ; L0316-460
Single Point Lubricator; Polyalphaolefin Base; NLGI 2; 446 Oil VIS CSt at 40 Degree C Temperature; Moly-Fortified; Heavy-Duty; 60 CC Capacity; Battery Operated; 1/3/6/12 Month Programmable; 75PSI Pressure Built-Up
Anyagszám
STAR VARIO G2 SYN-3002 60CC ; L0316-460
BDI anyagszám
25134233
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ken%C5%91egys%C3%A9gek-%C3%A9s-Alkatr%C3%A9szek/Egypontos-Ken%C5%91egys%C3%A9gek/STAR-VARIO-G2-SYN-3002-60CC-;-L0316-460/p/25134233
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
27112914
Súly / Kilogramm
0,31
Termékcsoport - BDI
C00104
Vámtarifszám
8479.89.98.99
Gyűjtőnév
Lubricator
Kulcsszó
Single Point
A gyártó URL-je
https://www.lubriplate.com
Termék leírás
Single Point Lubricator
Termékleírás
Polyalphaolefin Base; NLGI 2; 446 Oil VIS CSt at 40 Degree C Temperature; Moly-Fortified; Heavy-Duty; 60 CC Capacity; Battery Operated; 1/3/6/12 Month Programmable; 75PSI Pressure Built-Up
Hosszú leírás
Single Point Lubricator; Polyalphaolefin Base; NLGI 2; 446 Oil VIS CSt at 40 Degree C Temperature; Moly-Fortified; Heavy-Duty; 60 CC Capacity; Battery Operated; 1/3/6/12 Month Programmable; 75PSI Pressure Built-Up