61401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSCLNRXX-SP-61401-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNVlpOHhNRGN4TVRJNE56azRPREkxTkM5SlRrUk1VRk5EVEU1U1dGaGZVMUJmTmpFME1ERmZRMDVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmZThhMzFhNjQyYzIxNzg5MTc3NDQzZDQ0YjcxYTNkYjUyMWMzNjVlOTRlODJiYjVlMGUxNzc2NDQxMzkwMzI
600117 专用清洁剂 

LPS LPS

61401

描述

LPS 61401

Specialty Purpose Electrical Part Cleaner | Degreaser; Industrial Electrical; Can; Liquid; Bucket | Cable Splice | Cable Termination | Coil | Maintenance | Motor | Repair Work | Transformer | Truck Boom | Turbine | Generator; Clear; 1 Gal

制造商部件号

61401

BDI部件号
600117

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
LPS
制造商名称
ITW PRO BRANDS WWW.LPSPROBRANDS.COM
最低订购量
EAN条码
0078827614014
重量 / Kilogram
14.06
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Electrical Part Cleaner | Degreaser
典型用途
Industrial Electrical
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Bucket | Cable Splice | Cable Termination | Coil | Maintenance | Motor | Repair Work | Transformer | Truck Boom | Turbine | Generator
品名
PF
制造商描述
PF Solvent
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
1 Gal
基材
All Surfaces
闪点(数值及单位)
Above 61 Deg C
气味
Orange
符合证书
ARP 1755A | AMS-1526B | ASTM D-3257/D-1693/F-483 to F-485/F-502/F-519/F-945/F-1110/F-1111/F-1105 | MIL-I-25135E | MIL-PRF-680 Type IV
其它特点
No Residue | Non Conductive | No Chlorinated Solvent | No Hazardous Air Pollutant | Removes Oil - Grease
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner | Degreaser
关键字串
Electrical Part
制造商货号
61401
重量/磅
7.75
详细描述
Specialty Purpose Electrical Part Cleaner | Degreaser; Industrial Electrical; Can; Liquid; Bucket | Cable Splice | Cable Termination | Coil | Maintenance | Motor | Repair Work | Transformer | Truck Boom | Turbine | Generator; Clear; 1 Gal

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新