675 250ML IDH 135533 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1055450-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneE15OHhNRFUyTURrek5qRTRNVGM1TUM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTlRRMU1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZWNiMWUwNTU2OWEzNmY5YTAxNWJjNjE0YjM0YTU2Yjg1NTQwZmI5NTBiMWFjNzhjZDg0OWE2ZjUwMzQ2MWY3
1055450 定位 

LOCTITE LOCTITE

675 250ML IDH 135533

描述

LOCTITE 675 250ML IDH 135533

Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press Fit High Strength; Bottle; Liquid; Cylindrical Assembly | Lock Bearing on Shaft and in Housing | Press Fit | Bond Sleeve - Wear Ring - Bushing | Seal Mechanical Fit; Green; 250 Ml

制造商部件号

675 250ML IDH 135533

BDI部件号
1055450

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340675414
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Retaining Compound
产品类型
Cylindrical Part
典型用途
Cylindrical Press Fit High Strength
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Cylindrical Assembly | Lock Bearing on Shaft and in Housing | Press Fit | Bond Sleeve - Wear Ring - Bushing | Seal Mechanical Fit
品名
675
制造商描述
Loctite 675 Retaining Compound
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
1.93 Percentage | 18.43 g/l
符合证书
ASTM D5363 | MIL-S-46082B Type I
其它特点
Anaerobic Cure | General Purpose | Self Hardening | Viscosity 125 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
名称
Retainer
关键字串
Anaerobic
制造商货号
67541
重量/磅
0.754
详细描述
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press Fit High Strength; Bottle; Liquid; Cylindrical Assembly | Lock Bearing on Shaft and in Housing | Press Fit | Bond Sleeve - Wear Ring - Bushing | Seal Mechanical Fit; Green; 250 Ml

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新