24050839
Do gwintów
SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
14131
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
Opis
SAF-T-LOK INTL 14131
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Liquid; Metal Part and Assembly; Blue
Nr. katalogowy
14131
Nr kat. BDI
24050839
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Do-gwint%C3%B3w/14131/p/24050839
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,08
UNSPSC
31201627
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Threadlocker
Typ Produktu
Medium Strength
Użycie Typowe
General Purpose
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Metal Part and Assembly
Opis Producenta
C - Med-Strength/Low-Thickness
Kolor
Blue
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
50 Ml
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
96.11 Deg C TCC
Zapach
Mild or Inoffensive
Zawartość VOC - Procentowa
Below 0.1 Percentage
Certyfikat Zgodności
ASTM D5363 AN0141 | MIL-S-22473 Grade C
Inne Funkcje
Anaerobic Technology | Viscosity 10 To 25 CP | Torque Prevailing 40 to 100 In-Lbs
Waga netto
1.69 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Threadlocker
Łańcuch Słów
Anaerobic
URL Producenta
https://www.saftlok.com
Numer Materiałowy producenta
14131
Waga / LBS
0.18
Długi Opis
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Bottle; 50 Ml; Liquid; Metal Part and Assembly; Blue
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież