17116715
Általános célú ragasztók
DEVCON
DEVCON
14360
DEVCON DEVCON
Leírás
DEVCON 14360
General Purpose Structural Adhesive; Heavy Duty Multipurpose; Kit; Multiple Refer to Manufacturer; Structural Environment | Electronic Component and Assembly; Amber; 9 Lb
Anyagszám
14360
BDI anyagszám
17116715
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ragaszt%C3%B3k/%C3%81ltal%C3%A1nos-c%C3%A9l%C3%BA-ragaszt%C3%B3k/14360/p/17116715
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31201622
Súly / Kilogramm
4,54
EAN
0078143143601
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve és típusa
General Purpose Structural Adhesive
Jellemző felhasználás
Heavy Duty Multipurpose
Csomagolás típusa
Kit
Állaga
Multiple Refer to Manufacturer
Alkalmazás
Structural Environment | Electronic Component and Assembly
Kereskedelmi név
2 TON
Gyártói megnevezés
Devcon 2 Ton Clear Epoxy
Szín
Amber
Csomagolási egység
9 Lb
Alkalmazási felület
Ceramic | Concrete | Glass | Metal | Wood
Lobbanáspont
Multiple Refer to Manufacturer
Szag
Multiple Refer to Manufacturer
VOC tartalom - százalék
Multiple Refer to Manufacturer
Egyéb jellemzők
Two Part Epoxy Technology | Room Temperature Cure | Cures Without Shrinking | Extremely Strong
Nettó súly
144 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Adhesive
Kulcsszó
Multi Purpose
A gyártó URL-je
https://itwperformancepolymers.com
Gyártói cikkszám
14360
Súly / LBS
10
Hosszú leírás
General Purpose Structural Adhesive; Heavy Duty Multipurpose; Kit; Multiple Refer to Manufacturer; Structural Environment | Electronic Component and Assembly; Amber; 9 Lb
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés