DEVCON
DEVCON
14500
DEVCON DEVCON
Opis
DEVCON 14500
General Purpose Structural Adhesive; Primerless Multipurpose; Dual Cartridge; Liquid; Gap Filling; Gray; 400 Ml
Nr. katalogowy
14500
Nr kat. BDI
17116723
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Kleje-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/14500/p/17116723
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,195
UNSPSC
31201622
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0078143145001
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Structural Adhesive
Użycie Typowe
Primerless Multipurpose
Typ Opakowania
Dual Cartridge
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Gap Filling
Nazwa Handlowa
DEV-THANE
Opis Producenta
Devcon Dev-Thane 5
Kolor
Gray
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
400 Ml
Materiał Podłoża
Concrete | Glass | Metal | Plastic | Wood
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Multiple Refer to Manufacturer
Zapach
Multiple Refer to Manufacturer
Zawartość VOC - Procentowa
Multiple Refer to Manufacturer
Inne Funkcje
Two Part Urethane Technology | Medium Setting | Low Shrinkage | Rapid Cure
Waga netto
13.5 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Multi Purpose
URL Producenta
https://itwperformancepolymers.com
Numer Materiałowy producenta
14500
Waga / LBS
0.43
Długi Opis
General Purpose Structural Adhesive; Primerless Multipurpose; Dual Cartridge; Liquid; Gap Filling; Gray; 400 Ml
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież