

LOCTITE
LOCTITE
401 5GM IDH 195905
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 401 5GM IDH 195905
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive | Bonding; Bottle; Bonding Close Fitting Part | Repairing
制造商部件号
401 5GM IDH 195905
BDI部件号
15041008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/401-5GM-IDH-195905/p/15041008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Surface Insensitive | Bonding
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Bonding Close Fitting Part | Repairing
品名
401
制造商描述
Loctite 401 Instant Adhesive
颜色
Colorless to Yellow
容器规格(数值及单位)
5 Gm
基材
Elastomer | Fabric | Leather | Metal | Paper| Plastic
闪点(数值及单位)
80 to 93 Deg C
气味
Sharp
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
符合证书
NSF P1
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Low Viscosity | Industrial Grade | Humidity Cure
净重
5 Gm
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商内部编号
195905
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive | Bonding; Bottle; Bonding Close Fitting Part | Repairing