https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-18686-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnME1pOHhNRFUxTnpJMU5qazFOems0TWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTVRnMk9EWmZRbFJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NTRkYjBjY2NiODg4NWNiYzkxNzdmMzYxOGQxNjg1M2M4MWM1Zjk2NDIxYTczOTY2MTI0NGVkMzNkZTA4ZTNk
1055805
Kleje ogólnego przeznaczenia
LOCTITE
LOCTITE
4061 20GM IDH 229806
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE 4061 20GM IDH 229806
General Purpose Instant Adhesive; Medical Device; Bottle; Viscous Liquid; Disposable Medical Device; Colorless to Light Yellow; 0.044 Lb
Nr. katalogowy
4061 20GM IDH 229806
Nr kat. BDI
1055805
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Kleje-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/4061-20GM-IDH-229806/p/1055805
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,032
UNSPSC
31201619
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340186866
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Instant Adhesive
Użycie Typowe
Medical Device
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Viscous Liquid
Zastosowanie
Disposable Medical Device
Nazwa Handlowa
4061 | PRISM
Opis Producenta
Loctite 4061 Prism Instant Adhesive
Kolor
Colorless to Light Yellow
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
0.044 Lb
Materiał Podłoża
Metal | Plastic | Rubber
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
80 to 93.3 Deg C TCC
Zapach
Irritating
Zawartość VOC - Procentowa
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
Inne Funkcje
Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure | Wicking Grade | Temperature Range -54 to 82 Deg C
Waga netto
0.7 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Instant
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
18686
Waga / LBS
0.073
Długi Opis
General Purpose Instant Adhesive; Medical Device; Bottle; Viscous Liquid; Disposable Medical Device; Colorless to Light Yellow; 0.044 Lb
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież