4541 10GM IDH 92339 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-21920-SYRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJoa1pDOHhNRFUxTnpRd09URTVPREV4TUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTWpFNU1qQmZVMWxTUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk5YzIxMTMxOGI4ZDc5ZGQ0MGI0MmJmMzQ2NzY2MTc3YTZlOTk2YjgyNGYxZWM5OWJiMWJkNTM0OGI2ZmIxMjc
1056900 通用粘合剂 

LOCTITE LOCTITE

4541 10GM IDH 92339

描述

LOCTITE 4541 10GM IDH 92339

General Purpose Instant Adhesive; Medical Device; Syringe; Viscous Liquid; Medical Device; Colorless; 0.022 Lb

制造商部件号

4541 10GM IDH 92339

BDI部件号
1056900

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340219205
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Medical Device
容器类型
Syringe
形态
Viscous Liquid
应用
Medical Device
品名
4541 | PRISM
制造商描述
Loctite 4541 Prism Instant Adhesive Gel
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
0.022 Lb
基材
Fabric | Leather | Metal | Paper | Plastic | Rubber | Wood
闪点(数值及单位)
80 to 93.4 Deg C
气味
Sharp Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Room Temperature Cure | Temperature Range -54 to 82 Deg C
净重
0.35 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商货号
21920
重量/磅
0.044
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Medical Device; Syringe; Viscous Liquid; Medical Device; Colorless; 0.022 Lb

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新