4601 1LB IDH 229811 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1055810-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnd05TOHhNRFUyTURrM09ETTFOREl3Tmk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTlRneE1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYmRlMzE5ZDIwMGQ4MjI0N2M2ZDczNzJhZGRjOTdjMDc2ZDU3MjJhZWY0NmVkMWY1NTE5YmZmMGYzYmVjOThi
1055810 通用粘合剂 

LOCTITE LOCTITE

4601 1LB IDH 229811

描述

LOCTITE 4601 1LB IDH 229811

General Purpose Instant Adhesive; Medical Device; Bottle; Viscous Liquid; Disposable Medical Device; Colorless to Straw; 1 Lb

制造商部件号

4601 1LB IDH 229811

BDI部件号
1055810

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340186934
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Medical Device
容器类型
Bottle
形态
Viscous Liquid
应用
Disposable Medical Device
品名
4601 | PRISM
制造商描述
Loctite 4601 Prism Low Odor/Low Bloom Instant Adhesive
颜色
Colorless to Straw
容器规格(数值及单位)
1 Lb
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 to 93.3 Deg C
气味
Negligible
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure | Temperature Range -54 to 71 Deg C
净重
16 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商货号
18693
重量/磅
1.157
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Medical Device; Bottle; Viscous Liquid; Disposable Medical Device; Colorless to Straw; 1 Lb

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新