https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AA330-CRT-300ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnd01DOHhNRGN6TWpnME1UUTJOemt6TkM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVFek16QmZRMUpVWHpNd01FMU1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDExMzI3MzQ2YmVkNmIyNzk4NzRjZjc1NjcxMjQ5ZDUxNjc3MzhiODlkNWIyN2I4NmVlMjBlMGM0ODlkMzQ1NmY
24601091
Általános célú ragasztók
LOCTITE
LOCTITE
AA 330 300ML
LOCTITE LOCTITE
Leírás
LOCTITE AA 330 300ML
General Purpose Structural Adhesive; Bonding | Multipurpose; Cartridge; Appliance | Decorative Trim | Sporting Good | Tool Handle
Anyagszám
AA 330 300ML
BDI anyagszám
24601091
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ragaszt%C3%B3k/%C3%81ltal%C3%A1nos-c%C3%A9l%C3%BA-ragaszt%C3%B3k/AA-330-300ML/p/24601091
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
12350000
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve és típusa
General Purpose Structural Adhesive
Jellemző felhasználás
Bonding | Multipurpose
Csomagolás típusa
Cartridge
Állaga
Liquid
Alkalmazás
Appliance | Decorative Trim | Sporting Good | Tool Handle
Kereskedelmi név
330
Gyártói megnevezés
Loctite 330 Depend Structural Adhesive
Szín
Amber
Csomagolási egység
300 Ml
Alkalmazási felület
PVC | Phenolic | Acrylic Compound
Lobbanáspont
Above 100 Deg C
Szag
Sharp Irritating
VOC tartalom - százalék
1.59 Percentage | 18.4 G/L
Megfelelés tanúsítványnak
NSF P1
Egyéb jellemzők
Two Part Acrylic Technology | Food Grade | Viscosity 67500 CP
Nettó súly
10.15 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Adhesive
Kulcsszó
Structural
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Hosszú leírás
General Purpose Structural Adhesive; Bonding | Multipurpose; Cartridge; Appliance | Decorative Trim | Sporting Good | Tool Handle
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés