AA 352 250ml IDH 195552 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-27365054-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoaU15OHhNRFUyTVRFNU5EZzFNak00TWk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNamN6TmpVd05UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2ZmY2YzYmM4ZDg0NWJkMzlhZjE0OTc3NjU4ZDUyY2UxZDdkMGRiMTYzZTA2YzI0YmU0M2Q0MWViYzVmZmYwMg
27365054 通用粘合剂 

LOCTITE LOCTITE

AA 352 250ml IDH 195552

描述

LOCTITE AA 352 250ml IDH 195552

General Purpose Light Cure Adhesive; Vibration Resistant Multipurpose; Bottle; Electrical Device | Appliance Part | Decorative Component

制造商部件号

AA 352 250ml IDH 195552

BDI部件号
27365054

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Light Cure Adhesive
典型用途
Vibration Resistant Multipurpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Electrical Device | Appliance Part | Decorative Component
品名
352
制造商描述
Loctite 352 Light Cure Adhesive
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Glass | Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Sharp
VOC含量 - 百分比
3.24 Percentage | 35.96 G/L
其它特点
Acrylic Technology | Ultraviolet/Visible Light Cure | Excellent Flexibility | Toughness | Temperature Range: -54 to 149 Deg C
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Light Cure
制造商内部编号
195552
详细描述
General Purpose Light Cure Adhesive; Vibration Resistant Multipurpose; Bottle; Electrical Device | Appliance Part | Decorative Component

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新