https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AA4304-BTL-1LB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJobU1DOHhNRGN6TWpnMU5qa3pORFF6TUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVFME16QTBYMEpVVEY4eFRFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjQ0NjFlNDQ0MTZlMTY1MmZmODlhYTNkY2UwZDkwMTQ0MTM4OGQwMTFmMDU3MjA5NTYxMWNjMDMwOTAwOTdmMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AA4304-BTL-1LB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJobU1DOHhNRGN6TWpnMU5qa3pORFF6TUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVFME16QTBYMEpVVEY4eFRFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjQ0NjFlNDQ0MTZlMTY1MmZmODlhYTNkY2UwZDkwMTQ0MTM4OGQwMTFmMDU3MjA5NTYxMWNjMDMwOTAwOTdmMQ
LOCTITE
LOCTITE
AA 4304 1LB
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE AA 4304 1LB
General Purpose Light Cure Adhesive; Bonding; Bottle; Disposable Medical Device
制造商部件号
AA 4304 1LB
BDI部件号
24601343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/AA-4304-1LB/p/24601343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Light Cure Adhesive
典型用途
Bonding
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Disposable Medical Device
品名
4304 | FLASHCURE
制造商描述
Loctite 4304 Flashcure Instant Light Cure Adhesive
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
1 Lb
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 to 93 Deg C TCC
气味
Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 G/L
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Ultraviolet/Visible Light Cure
净重
454 Gm
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Light Cure
详细描述
General Purpose Light Cure Adhesive; Bonding; Bottle; Disposable Medical Device


