AA H4100 ADHESIVE 490ML https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AAH4100-DCRT-490ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoak5TOHhNRGN6TWpnd01qa3pNamMyTmk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVGSU5ERXdNRjlFUTFKVVh6UTVNRTFNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNzQwM2Q5Yzc2NWFkN2FiYzM0MjEyMzZlZTAwZTZmYTc4MTM1ODMzN2Y3ZTA0NzVhZjVjYzc1ZDU5YzcxYjM2
24600397 通用粘合剂 

LOCTITE LOCTITE

AA H4100 ADHESIVE 490ML

描述

LOCTITE AA H4100 ADHESIVE 490ML

General Purpose Structural Adhesive; Large Gap | Multipurpose; Dual Cartridge; Gap Filling

制造商部件号

AA H4100 ADHESIVE 490ML

BDI部件号
24600397

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive
典型用途
Large Gap | Multipurpose
容器类型
Dual Cartridge
形态
Multiple Refer to Manufacturer
应用
Gap Filling
品名
H4100 | SPEEDBONDER
制造商描述
Loctite H4100 Speedbonder Structural Adhesive
颜色
Pale Yellow
容器规格(数值及单位)
490 Ml
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Multiple Refer to Manufacturer
气味
Multiple Refer to Manufacturer
VOC含量 - 百分比
Multiple Refer to Manufacturer
其它特点
Two Part Acrylic Technology | High Performance | Non Sag | Superior Impact and Peel Strength | Work Life 30 Min | Viscosity: 190000 cP
净重
16.57 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Structural
详细描述
General Purpose Structural Adhesive; Large Gap | Multipurpose; Dual Cartridge; Gap Filling

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新