DEVCON
DEVCON
11760
DEVCON DEVCON
Leírás
DEVCON 11760
Coating; Ceramic Wearing Compound; Abrasion Protection; Red; Kit; 2 Lb; Pump Casing | Impeller Blade | Gate Valve | Water Box | Fan Blade | Rebuild Heat Exchanger | Tube Sheet | Water Circulating Equipment
Anyagszám
11760
BDI anyagszám
17116617
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Fel%C3%BCletkezel%C3%A9sek/Bevonatok/11760/p/17116617
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31211700
Súly / Kilogramm
1,286
EAN
0078143117602
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Coating
Terméktípus
Ceramic Wearing Compound
Jellemző felhasználás
Abrasion Protection
Szín
Red
Csomagolás típusa
Kit
Állaga
Multiple Refer to Manufacturer
Alkalmazás
Pump Casing | Impeller Blade | Gate Valve | Water Box | Fan Blade | Rebuild Heat Exchanger | Tube Sheet | Water Circulating Equipment
Gyártói megnevezés
Brushable Ceramic Red
Csomagolási egység
2 Lb
Megfelelés tanúsítványnak
ANSI/NSF 61
Egyéb jellemzők
Low Viscosity | Brushable
Nettó súly
32 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Vámtarifszám
3214.90.50.00
Gyűjtőnév
Coating
Gyártói cikkszám
11760
Súly / LBS
2.833
Hosszú leírás
Coating; Ceramic Wearing Compound; Abrasion Protection; Red; Kit; 2 Lb; Pump Casing | Impeller Blade | Gate Valve | Water Box | Fan Blade | Rebuild Heat Exchanger | Tube Sheet | Water Circulating Equipment
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés