DEVCON
DEVCON
15984
DEVCON DEVCON
Opis
DEVCON 15984
Coating Primer; Urethane Casting Compound; Enhances Urethane Compound Adhesion; Colorless; Bottle; 4 Oz; Liquid; Hydraulic Hose Repair
Nr. katalogowy
15984
Nr kat. BDI
17116742
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Obr%C3%B3bka-Nawierzchniowa/Pow%C5%82oki/15984/p/17116742
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,195
UNSPSC
31211500
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Coating Primer
Typ Produktu
Urethane Casting Compound
Użycie Typowe
Enhances Urethane Compound Adhesion
Kolor
Colorless
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Hydraulic Hose Repair
Nazwa Handlowa
FLEXANE
Opis Producenta
Flexane FL-40 Primer
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
4 Oz
Inne Funkcje
Used in Conjunction with All Devcon Flexanes | Solvent Odor
Waga netto
4 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Kod Taryfy
3214.90.50.00
Nazwa
Primer
Łańcuch Słów
Urethane Casting Compound
Waga / LBS
0.43
Długi Opis
Coating Primer; Urethane Casting Compound; Enhances Urethane Compound Adhesion; Colorless; Bottle; 4 Oz; Liquid; Hydraulic Hose Repair
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież