Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

46-170127P6 REV009 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21492811-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnM055ODVPRFEyTkRBME1EVTFNRGN3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFE1TWpneE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYmM2ODU4YzIzZjMxZTBlY2M3YmNlOTIwMDdjYzhmODQzZjJlNWI3YzIwNjkzMDZmNWExNTFjMTJmM2NlMjkw
21492811 CHEMIA PRZEMYSŁOWA 

GE HEALTHCARE GE HEALTHCARE

46-170127P6 REV009

Opis

GE HEALTHCARE 46-170127P6 REV009

Tape; 1.5" Masking; 60 Yard Roll; Light Tan

Nr. katalogowy

46-170127P6 REV009

Nr kat. BDI
21492811

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
GE HEALTHCARE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,4
UNSPSC
31201500
Grupa Produktowa BDI
S00266
Nazwa
Tape
URL Producenta
https://www.gehealthcare.com
Szczegóły Produktu
Tape
Specyfikacja Produktu
Tape; 1.5" Masking; 60 Yard Roll; Light Tan
Długi Opis
Tape; 1.5" Masking; 60 Yard Roll; Light Tan