3M
3M
165RD4A
3M 3M
描述
3M 165RD4A
Electrical Tape; 60' Length; 3/4" Width; 0.006" Thickness; PVC; Red; 600V/1000V Voltage; 1000V/MIL Dielectric Strength; 100 Rolls Per Case
制造商部件号
165RD4A
BDI部件号
27079134
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/%E8%BD%A6%E9%97%B4%E5%8F%8A%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E5%8C%BA%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81/165RD4A/p/27079134
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 87 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0076308925758
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Tape
关键字串
Electrical
产品明细
Electrical Tape
产品规格
60' Length; 3/4" Width; 0.006" Thickness; PVC; Red; 600V/1000V Voltage; 1000V/MIL Dielectric Strength; 100 Rolls Per Case
详细描述
Electrical Tape; 60' Length; 3/4" Width; 0.006" Thickness; PVC; Red; 600V/1000V Voltage; 1000V/MIL Dielectric Strength; 100 Rolls Per Case