Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

21189 https://www.bdiexpress.com/medias/INDERGXXXXXX-21189-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobU5TOHhNREUyTWpNMk1UUTVPVFkzT0M5SlRrUkZVa2RZV0ZoWVdGaGZNakV4T0RsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZmVmOTg2NzVmNjA1Yjk5YzcyNjJjZDNmNzE4ZmU2N2RiNjBjZjg1YzA3MDBiYWIzYTkxOWJlZDY1NTliZjQx
24325828 BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

ERGODYNE CORP ERGODYNE CORP

21189

Opis

ERGODYNE CORP 21189

Safety Vest; Hook and Loop Closure Type; Lime Color; 3.6OZ Solid Polyester Material; 4X-Large/5X-Large Size Group

Nr. katalogowy

21189

Nr kat. BDI
24325828

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
ERGODYNE CORP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,41
UNSPSC
46181507
Grupa Produktowa BDI
S00262
EAN
0720476211891
Nazwa
Vest
Łańcuch Słów
Safety
Numer Materiałowy producenta
150-21189
Szczegóły Produktu
Safety Vest
Specyfikacja Produktu
Hook and Loop Closure Type; Lime Color; 3.6OZ Solid Polyester Material; 4X-Large/5X-Large Size Group
Długi Opis
Safety Vest; Hook and Loop Closure Type; Lime Color; 3.6OZ Solid Polyester Material; 4X-Large/5X-Large Size Group