Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

FG-389 https://www.bdiexpress.com/medias/INDU-S-GASKET-RF-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnek5pODVOVGs0TVRJNU56QXdPRGswTG1wd1p3fDc3OTVjMTZlY2FjMWM0NzAyNzc1ZjA5YmU5YzMyYmMwZjk2ZDJmMDcxOGU3M2I4ZmVjYmE0NmQ5MDE2YzViMTY
23729880 Tömítéstechnika 

USA SEALING USA SEALING

FG-389

Leírás

USA SEALING FG-389

Ring Viton Flange Gasket For 2" Pipe, 1/8" Thick, Class 300, Black Color, Viton Has Excellent Oil, Chemical and Heat Resistance

Anyagszám

FG-389

BDI anyagszám
23729880

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
USA SEALING HTTPS://USASEALING.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411700
Súly / Kilogramm
0,09
EAN
0193005016388
Termékcsoport - BDI
S02180
Gyűjtőnév
Gasket
A gyártó URL-je
https://usasealing.com
Termék leírás
Gasket
Termékleírás
Ring Viton Flange Gasket For 2" Pipe, 1/8" Thick, Class 300, Black Color
Hosszú leírás
Ring Viton Flange Gasket For 2" Pipe, 1/8" Thick, Class 300, Black Color, Viton Has Excellent Oil, Chemical and Heat Resistance