DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
11142VB-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 11142VB-BX
1-1/8" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 13/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
制造商部件号
11142VB-BX
BDI部件号
890483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/11142VB-BX/p/890483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886015420
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VB
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11142VB
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 13/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
名义宽度
0.203 英寸 | 5.156 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
安装
1.438英寸 | 36.525毫米
实际宽度
0.203 英寸 | 5.156 毫米