DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
111563TB2-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 111563TB2-H-BX
1-1/8" Shaft Dia; 1.561" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB2-H Seal Design Code
制造商部件号
111563TB2-H-BX
BDI部件号
902339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/111563TB2-H-BX/p/902339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886253075
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TB2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB2-H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
111563TB2-H
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 1.561" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB2-H Seal Design Code
安装
1.561英寸 | 39.649毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米