SKF
SKF
125X160X12 HMS4 R
SKF SKF
描述
SKF 125X160X12 HMS4 R
Lip Seal; 125MM Shaft Dia; 160MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS4 Seal Design Code
制造商部件号
125X160X12 HMS4 R
BDI部件号
1240898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/125X160X12-HMS4-R/p/1240898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311155106
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS4
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
125X160X12 HMS4 R
重量/磅
0.56
详细描述
Lip Seal; 125MM Shaft Dia; 160MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS4 Seal Design Code
轴直径
4.921 英寸 | 125 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
安装
6.299英寸 | 160毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米