18223610
Guferá
JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
15091 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
Popis
JOHNS MANVILLE 15091 H1L5
18" Shaft Dia; 22-1/2" Housing Bore; 2.09" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2.09" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-W Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
15091 H1L5
BDI #
18223610
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/15091-H1L5/p/18223610
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
PARKER
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
5,04
EAN
0827834065582
Priemer hriadeľu - palce
18
Priemer hriadeľu – milimetre
457.2
Diera v telese - palce
22.5
Diera v telese – milimetre
571.5
Nominálna šírka – palce
2.09
Nominálna šírka – milimetre
53.086
Kód všeobecného vzhľadu
J/M_LPD-W
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
2.09
Aktuálna šírka – milimetre
53.086
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Garter
Konštrukcia obalu
Rubber
Kód typu tesnenia
LPD-W
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.parker.com
Číslo položky výrobcu
15091 H1L5
Váha / libry
11.1269
Dlhý popis
18" Shaft Dia; 22-1/2" Housing Bore; 2.09" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2.09" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD-W Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov