DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
151715VM-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 151715VM-BX
1-1/2" Shaft Dia; 1-3/4" Housing Bore; 5/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM Seal Design Code
制造商部件号
151715VM-BX
BDI部件号
890071
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/151715VM-BX/p/890071
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886220220
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VM
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VM
其它特点
Fully Rubberized Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
151715VM
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 1-3/4" Housing Bore; 5/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM Seal Design Code
实际宽度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
安装
1.75英寸 | 44.45毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义宽度
0.156 英寸 | 3.962 毫米