SKF
SKF
15716 / 1.575X2.161X0.511 HMSA16 P
SKF SKF
描述
SKF 15716 / 1.575X2.161X0.511 HMSA16 P
Lip Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.161" Housing Bore; 0.511" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.511" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code
制造商部件号
15716 / 1.575X2.161X0.511 HMSA16 P
BDI部件号
1414053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/15716-1-575X2-161X0-511-HMSA16-P/p/1414053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311287333
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA16
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA16
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15716
重量/磅
0.099
详细描述
Lip Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.161" Housing Bore; 0.511" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.511" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code
名义宽度
0.511 英寸 | 12.979 毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40.005 毫米
安装
2.161英寸 | 54.889毫米
实际宽度
0.511 英寸 | 12.979 毫米