18224122
Tömítések
JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
15787 5066
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
Leírás
JOHNS MANVILLE 15787 5066
4-1/2" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HP Seal Design Code
Anyagszám
15787 5066
BDI anyagszám
18224122
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/15787-5066/p/18224122
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,26
EAN
0827834071637
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
J/M_HP
Tömítés Anyaga
Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
No
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
None
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HP
Egyéb jellemzők
High Pressure
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.parker.com
Gyártói cikkszám
15787 5066
Súly / LBS
0.5747
Hosszú leírás
4-1/2" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HP Seal Design Code
Névleges szélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Házfurat
5,75 hüvelyk | 146,05 milliméter
Tengelyátmérő
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Tényleges szélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés