https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-LDS-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnd01pOHhNRFF4T0RZNU5EazNPVFl4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBSQlJWOU1SRk5mTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYzJjNzFmMzhmYTQ5NWIxZThlMjRjZTY0NmI3OTQ1MzYzMDNkOTJkYjdjYmVmY2YzMjI4OWU2MDc0NzRiYTVm
18221715
Tömítések
JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
16761 H5L16
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
Leírás
JOHNS MANVILLE 16761 H5L16
3-3/4" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LDS Seal Design Code
Anyagszám
16761 H5L16
BDI anyagszám
18221715
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/16761-H5L16/p/18221715
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,11
EAN
0827834079589
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
J/M_LDS
Tömítés Anyaga
Viton
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
LDS
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.parker.com
Gyártói cikkszám
16761 H5L16
Súly / LBS
0.2412
Hosszú leírás
3-3/4" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LDS Seal Design Code
Tényleges szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Névleges szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Házfurat
4,75 hüvelyk | 120,65 milliméter
Tengelyátmérő
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés