https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS3-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnM1lpOHhNRGN4TVRBeU1EWXdNVE0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVek5mTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjNDExZGE3NmQ4NTAwZTZkNWIxN2I1ZTUxZjA5ODlhMzk2YzgxMTYzNmY3MmZlNDdlNzViMjVhYzAwMGUyYTA
SKF
SKF
17.5X19.25X0.688 HDS3 D / 1750379
SKF SKF
Opis
SKF 17.5X19.25X0.688 HDS3 D / 1750379
Lip Seal; 17-1/2" Shaft Dia; 19-1/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS3 Seal Design Code
Nr. katalogowy
1750379 / 17.5X19.25X0.688 HDS3 D
Nr kat. BDI
1244206
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/USZCZELNIENIA/Uszczelnienia-olejowe/17-5X19-25X0-688-HDS3-D-1750379/p/1244206
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,55
UNSPSC
31411705
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0085311130110
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDS3
Materiał Wargi
Carboxylated Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HDS3
Inne Funkcje
Large | With Inner Case | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Waga / LBS
7.838
Długi Opis
Lip Seal; 17-1/2" Shaft Dia; 19-1/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS3 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Średnica Wału
17,5 Cale | 444,5 Milimetry
Otwór Obudowy
19,25 Cale | 488,95 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież