SKF
SKF
17726 / 1.75X3.154X0.313 CRS1 R
SKF SKF
描述
SKF 17726 / 1.75X3.154X0.313 CRS1 R
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 3.154" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS1 Seal Design Code
制造商部件号
17726 / 1.75X3.154X0.313 CRS1 R
BDI部件号
1244367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/17726-1-75X3-154X0-313-CRS1-R/p/1244367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311019002
重量 / Kilogram
0.097
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRS1
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
17726
重量/磅
0.144
详细描述
Lip Seal; 1-3/4" Shaft Dia; 3.154" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS1 Seal Design Code
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
3.154英寸 | 80.112毫米