https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-ADL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnNVlpODVPVGs1TkRVeU56QXdOekF5TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmU0VGWFgwRkVURjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjQ5YzMzOGM3OGQ3NjJmM2IwYzc1ZmVkYWZmNWFhNTk1Y2EyNjk3ZmE4MjhjMzQ2YjQxODU4MmM3YTRkZGFhMQ
446304
Guferá
HARWAL
HARWAL
18X32X07ADL W/ TEFLON
HARWAL HARWAL
Popis
HARWAL 18X32X07ADL W/ TEFLON
18MM Shaft Dia; 32MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
18X32X07ADL W/ TEFLON
BDI #
446304
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/18X32X07ADL-W-TEFLON/p/446304
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
HARWAL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0
Priemer hriadeľu - palce
0.709
Priemer hriadeľu – milimetre
18
Diera v telese - palce
1.26
Diera v telese – milimetre
32
Nominálna šírka – palce
0.276
Nominálna šírka – milimetre
7
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HMSA7
Okrajový materiál
PTFE
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.276
Aktuálna šírka – milimetre
7
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
ADL
Ostatné vlastnosti
Press Fit Mounting | Low Pressure
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Dlhý popis
18MM Shaft Dia; 32MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov