19243 / 1.938X2.686X0.304 CRWA1 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJneVl5ODVOamMyTVRNek5UazNNakUwTG1wd1p3fDhhYzAzYmNlODgyYzA4Nzk3OGVhNWQxMWYxZDg3YjEwNmVjYTBjMDdjZDNmNmEyMGRlYWU5N2I1YzRmMTdjNzI
1243346 油封 

SKF SKF

19243 / 1.938X2.686X0.304 CRWA1 V

描述

SKF 19243 / 1.938X2.686X0.304 CRWA1 V

Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2.686" Housing Bore; 0.304" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.304" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

制造商部件号

19243 / 1.938X2.686X0.304 CRWA1 V

BDI部件号
1243346

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 6

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311021296
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19243
重量/磅
0.082
详细描述
Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 2.686" Housing Bore; 0.304" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.304" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
实际宽度
0.304 英寸 | 7.722 毫米
轴直径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
安装
2.686英寸 | 68.224毫米
名义宽度
0.304 英寸 | 7.722 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新