194252KBJ-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-286-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJoak9DOHhNRGN4TVRNeE5UWTNOekl4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOHlPRFpmTWw5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhY2JlODM4M2U4YzMxMDI1ZDEzNGNlNDg2Nzc3NmEwMDkwOTg1ODQwYTYyOTEwZDFiY2IxOWI3MzQ2ZjIxM2Y5
902749 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

194252KBJ-H-BX

描述

DICHTOMATIK 194252KBJ-H-BX

1.94" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; KBJ-H Seal Design Code

制造商部件号

194252KBJ-H-BX

BDI部件号
902749

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886222934
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_286
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
KBJ-H
其它特点
Special Flanged Indented Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
194252KBJ-H
详细描述
1.94" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; KBJ-H Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.94 英寸 | 49.276 毫米
安装
2.5英寸 | 63.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新