DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
198252VB-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 198252VB-BX
1-63/64" Shaft Dia; 2.502" Housing Bore; 9/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
制造商部件号
198252VB-BX
BDI部件号
890598
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/198252VB-BX/p/890598
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886053521
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VB
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
198252VB
详细描述
1-63/64" Shaft Dia; 2.502" Housing Bore; 9/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
名义宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
轴直径
1.983 英寸 | 50.368 毫米
实际宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
安装
2.502英寸 | 63.551毫米