SKF
SKF
19831 / 2X2.75X0.313 CRW1 R
SKF SKF
描述
C/R 19831 ; 密封/油封
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
制造商部件号
19831 / 2X2.75X0.313 CRW1 R
BDI部件号
1414093
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19831-2X2-75X0-313-CRW1-R/p/1414093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 639 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311022316
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRW1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19831
重量/磅
0.091
详细描述
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
安装
2.75英寸 | 69.85毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米