Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

20324SA-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWH1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnNFpTODVOamMyTVRZMk1UQXpNRGN3TG1wd1p3fDc4NTYxNjk3YWM0YzNjMmU5MzA4YWIzZjFhNjY4NWZkNTcyMDk1YmJhN2IwMDQ2NGQzYWFlOTU4YzVkNmMzOGM
888360 Uszczelnienia olejowe 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

20324SA-BX

Opis

DICHTOMATIK 20324SA-BX

2" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA Seal Design Code

Nr. katalogowy

20324SA-BX

Nr kat. BDI
888360

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0750886056553
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWH1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
SA
Inne Funkcje
With Inner Case | Low Pressure
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
20324SA
Długi Opis
2" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wału
2 Cale | 50,8 Milimetry
Otwór Obudowy
3,251 Cale | 82,575 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,438 Cale | 11,125 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież