19060898
Tömítések
JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
20689 9010L21
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
Leírás
JOHNS MANVILLE 20689 9010L21
1/2" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Anyagszám
20689 9010L21
BDI anyagszám
19060898
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/20689-9010L21/p/19060898
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
0,019
EAN
0827834107374
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
J/M_LUP
Tömítés Anyaga
EPDM
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
LUP
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.parker.com
Gyártói cikkszám
20689 9010L21
Súly / LBS
0.0407
Hosszú leírás
1/2" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Házfurat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Tengelyátmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Tényleges szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Névleges szélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés