DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
20X35X7VTGN2
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 20X35X7VTGN2
20MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TGN2 Seal Design Code
制造商部件号
20X35X7VTGN2
BDI部件号
902825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/20X35X7VTGN2/p/902825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TGN2
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TGN2
其它特点
Ridged Rubber Coated OD | Short Flex High Pressure Design
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
20X35X7VTGN2
重量/磅
0.03
详细描述
20MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TGN2 Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
1.378英寸 | 35毫米