371162
Guferá
GARLOCK
GARLOCK
24056-1814
GARLOCK GARLOCK
Popis
GARLOCK 24056-1814
50MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case Construction; PS-I Reverse Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
24056-1814
BDI #
371162
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/24056-1814/p/371162
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,045
EAN
0717744592271
Priemer hriadeľu - palce
1.969
Priemer hriadeľu – milimetre
50
Diera v telese - palce
2.559
Diera v telese – milimetre
65
Nominálna šírka – palce
0.394
Nominálna šírka – milimetre
10
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_PS-I Reverse
Okrajový materiál
FDA Gylon
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.394
Aktuálna šírka – milimetre
10
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
316 Stainless Steel
Kód typu tesnenia
PS-I Reverse
Ostatné vlastnosti
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | With Inner Case | FDA Viton Gasket
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
61X1814 GYLON 316SS 50MM ID 65MM OD 10MM THK REVER
Interné číslo výrobcu
24056-1814
Váha / libry
0.1
Dlhý popis
50MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case Construction; PS-I Reverse Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov