240733 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-24-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd4Wmk4eE1EYzJOekUyT1RZMU1EY3hPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU5GOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYjYxZTNmMDVmYjJhMzc2NGY5ZWFkZmFjYjc1MTc1NTQwOTc0ZDE3Zjc0MzYxMmM0NjBhMmEzNzk3NjljMDdl
1319861 油封 

TIMKEN TIMKEN

240733

描述

TIMKEN 240733

7/8" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 24 Seal Design Code

制造商部件号

240733

BDI部件号
1319861

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893472485
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_24
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
24
其它特点
Molded | General Purpose | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
240733
重量/磅
0.016
详细描述
7/8" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 24 Seal Design Code
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
实际宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
安装
1.124英寸 | 28.55毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新