372021
Guferá
GARLOCK
GARLOCK
24125-2902
GARLOCK GARLOCK
Popis
GARLOCK 24125-2902
1-31/32" Shaft Dia; 2.835" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
24125-2902
BDI #
372021
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/24125-2902/p/372021
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,054
EAN
0717744609382
Priemer hriadeľu - palce
1.969
Priemer hriadeľu – milimetre
50.013
Diera v telese - palce
2.835
Diera v telese – milimetre
72.009
Nominálna šírka – palce
0.394
Nominálna šírka – milimetre
10.008
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_G2
Okrajový materiál
FDA Gylon
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.394
Aktuálna šírka – milimetre
10.008
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
316 Stainless Steel
Kód typu tesnenia
PS-I
Ostatné vlastnosti
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | FDA Viton Gasket
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
61X2902 FDA GYLON 316SS 1.969"ID 2.835"OD .394"THK
Interné číslo výrobcu
24125-2902
Váha / libry
0.12
Dlhý popis
1-31/32" Shaft Dia; 2.835" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov