GARLOCK
GARLOCK
24627-0912
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24627-0912
9-5/16" Shaft Dia; 11-5/16" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
制造商部件号
24627-0912
BDI部件号
373472
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24627-0912/p/373472
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744564070
重量 / Kilogram
0.321
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26-L
其它特点
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26X0912 MILLRIGHT SPLIT 9.313"ID 11.313"OD 1.000"T
制造商内部编号
24627-0912
重量/磅
0.707
详细描述
9-5/16" Shaft Dia; 11-5/16" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
9.313 英寸 | 236.55 毫米
安装
11.313英寸 | 287.35毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米