GARLOCK
GARLOCK
24690-2873
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24690-2873
39.37" Shaft Dia; 41.338" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
制造商部件号
24690-2873
BDI部件号
373807
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24690-2873/p/373807
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744795146
重量 / Kilogram
3.37
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Not Available
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24690-2873
制造商内部编号
24690-2873
重量/磅
7.43
详细描述
39.37" Shaft Dia; 41.338" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
安装
41.338英寸 | 1049.985毫米
轴直径
39.37 英寸 | 999.998 毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米