GARLOCK
GARLOCK
24700-4043
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 24700-4043
9-27/32" Shaft Dia; 11.024" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
24700-4043
BDI部件号
374317
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24700-4043/p/374317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744559489
重量 / Kilogram
0.025
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59X4043 MILL-RIGHT N CRS 9.843"ID 11.024"OD .551"T
制造商内部编号
24700-4043
重量/磅
0.055
详细描述
9-27/32" Shaft Dia; 11.024" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
安装
11.024英寸 | 280.01毫米
实际宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米
名义宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米
轴直径
9.843 英寸 | 250.012 毫米