Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

25003-3586 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnek55ODVNalkzTmpJek5UVTVNVGs0TG1wd1p3fGEyMjhhZTMzYTQ5ZTM1ODYwMTI3NTZiNTRlNzc1ZjI3MDhkY2I3ZDE0YzU0ODQ4MjhlZDNlMGM5NDA0MDA1MDY
377367 Uszczelnienia olejowe 

GARLOCK GARLOCK

25003-3586

Opis

GARLOCK 25003-3586

7-7/8" Shaft Dia; 9-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-3586

Nr kat. BDI
377367

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,412
Grupa Produktowa BDI
S02250
EAN
0717744203221
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X3586 MILL-RIGHT N SPLIT 7.875"ID 9.250"OD .625
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-3586
Waga / LBS
0.908
Długi Opis
7-7/8" Shaft Dia; 9-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Otwór Obudowy
9,25 Cale | 234,95 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Wału
7,875 Cale | 200,025 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież