378991
Tömítések
GARLOCK
GARLOCK
25003-8198
GARLOCK GARLOCK
Leírás
GARLOCK 25003-8198
50" Shaft Dia; 52" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Anyagszám
25003-8198
BDI anyagszám
378991
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/25003-8198/p/378991
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31411705
Súly / Kilogramm
3,08
EAN
0717744061807
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
GAR_23
Tömítés Anyaga
Mill-Right N
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Finger
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
23-L
Egyéb jellemzők
General Purpose | Cover Plate Required
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.garlock.com
Gyártói cikkszám
23X8198 MILL-RIGHT N SPLIT 50.000"ID 52.000"OD .8
Gyári belső szám
25003-8198
Súly / LBS
6.807
Hosszú leírás
50" Shaft Dia; 52" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Névleges szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Tengelyátmérő
50 hüvelyk | 1,270 milliméter
Házfurat
52 hüvelyk | 1,320.8 milliméter
Tényleges szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés