379685
Tömítések
GARLOCK
GARLOCK
25004-6379
GARLOCK GARLOCK
Leírás
GARLOCK 25004-6379
7-3/4" Shaft Dia; 8-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Anyagszám
25004-6379
BDI anyagszám
379685
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91-eszk%C3%B6z%C3%B6k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/25004-6379/p/379685
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,26
EAN
0717744209445
Termékcsoport - BDI
S02250
Generikus tervezési kód
GAR_23
Tömítés Anyaga
Silicone
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Finger
Tok kialakítás
Rubber
Szigetelés tervezési kód
23
Egyéb jellemzők
General Purpose | Cover Plate Required
Kategória - BDI
Oil Seals
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.garlock.com
Gyártói cikkszám
23X6379 SIL SPLIT 7.750"ID 8.750"OD .500"THK
Gyári belső szám
25004-6379
Súly / LBS
0.573
Hosszú leírás
7-3/4" Shaft Dia; 8-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Házfurat
8,75 hüvelyk | 222,25 milliméter
Névleges szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Tényleges szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Tengelyátmérő
7,75 hüvelyk | 196,85 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés