25005-9663 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-24-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmczWXk4eE1EYzJPREF5TWpZek5EVXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4eU5GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZkYmU4YWUxMTA3ZTUyY2I3NWU0ZjFjNzc3MmVkNzdhZmM0OGMyYzZkNWE0YWE5MDU3MjIyYWZhOWRlYjk4ZDA
379781 油封 

GARLOCK GARLOCK

25005-9663

描述

GARLOCK 25005-9663

5-11/16" Shaft Dia; 7-3/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24 Seal Design Code

制造商部件号

25005-9663

BDI部件号
379781

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744066307
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_24
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
24
其它特点
Special Purpose | Low Speed Service | Tapered OD | Cover Plate Required | For Tapered Housing Grooves
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24X9663 MILL-RIGHT N SPLIT 5.688"ID 7.188"OD .500
制造商内部编号
25005-9663
重量/磅
0.706
详细描述
5-11/16" Shaft Dia; 7-3/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24 Seal Design Code
安装
7.188英寸 | 182.575毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
5.688 英寸 | 144.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新